曜日別特売

ユニレートPC ナチュラル T5 UNILAT-UN1NTシリーズ

ユニレートPC ナチュラル T5 UNILAT-UN1NTシリーズ - ユニチカ

ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。
ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。
電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。
※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。

仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状幅(mm)1000厚さ(mm)T5外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0板厚公差±7%内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69485267UNILAT-UN1NT00501000001001069-6973-91
1,060
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
69485276UNILAT-UN1NT00501000002002069-6973-90
1,540
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
69485285UNILAT-UN1NT00501000003003069-6973-89
2,010
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
69485301UNILAT-UN1NT00501000004004069-6973-88
2,490
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
69485310UNILAT-UN1NT00501000005005069-6973-87
2,960
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
69485319UNILAT-UN1NT00501000006006069-6973-86
3,430
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする