ユニレートPC ナチュラル T2 UNILAT-UN1NTシリーズ

ユニレートPC ナチュラル T2 UNILAT-UN1NTシリーズ - ユニチカ

ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。
ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。
電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。
※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。

仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状幅(mm)1000厚さ(mm)T2外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0板厚公差±7%内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69484890UNILAT-UN1NT00201000001001069-6976-94
610
579
637(税込)
6日以内出荷
返品不可
69484899UNILAT-UN1NT00201000002002069-6976-93
780
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
69484908UNILAT-UN1NT00201000003003069-6976-92
950
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
69484917UNILAT-UN1NT00201000004004069-6976-91
1,120
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
69484926UNILAT-UN1NT00201000005005069-6976-90
1,290
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
69484935UNILAT-UN1NT00201000006006069-6976-89
1,460
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
69484951UNILAT-UN1NT00201000007007069-6976-88
1,630
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
69484960UNILAT-UN1NT00201000008008069-6976-87
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
69484969UNILAT-UN1NT00201000009009069-6976-86
1,970
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
69484978UNILAT-UN1NT002010000100010069-6976-85
2,140
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
69484987UNILAT-UN1NT002010000110011069-6976-84
2,310
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
69484996UNILAT-UN1NT002010000120012069-6976-83
2,480
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
69485005UNILAT-UN1NT002010000130013069-6976-82
2,650
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
69485021UNILAT-UN1NT002010000140014069-6976-81
2,820
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
69485030UNILAT-UN1NT002010000150015069-6976-80
2,980
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
69485039UNILAT-UN1NT002010000160016069-6976-79
3,150
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
69485048UNILAT-UN1NT002010000170017069-6976-78
3,320
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
69485057UNILAT-UN1NT002010000180018069-6976-77
3,490
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
69485066UNILAT-UN1NT002010000190019069-6976-76
3,660
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする