エリクセン
粘度計 ザーンカップ No.343シリーズ
ザーンカップは取り扱いが容易で、誰にでも簡単に粘度を測定することが出来るポピュラーな測定器です
適用規格:ASTM D 4212
材質
アルミニウム合金
容量(mL)
25
直径×高さ(mm)
32×60
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
コード
アズワン品番
ノズル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69474776
No.343-1
5~60mm2/s
14-4111-30
68-5768-41
2
¥
64,600
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
63日以内出荷
返品不可
69474785
No.343-2
20~250mm2/s
14-4111-31
68-5768-42
2.75
¥
64,600
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
63日以内出荷
返品不可
69474801
No.343-3
100~800mm2/s
14-4111-32
68-5768-43
3.75
¥
64,600
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
63日以内出荷
返品不可
69474810
No.343-4
200~1200mm2/s
14-4111-33
68-5768-44
4.27
¥
64,600
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
63日以内出荷
返品不可
69474819
No.343-5
400~1800mm2/s
14-4111-34
68-5768-45
5.25
¥
64,600
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください