エリクセン
粘度計 ディンカップ
単純に塗料を1汲みし、流下時間を測定することにより、粘度を素早くかつ便利に測定できるハンディな器具です
容量(mL)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
測定範囲
コード
アズワン品番
ノズル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69474697
No.321-1
アルミニウム合金
10~50mm2/s
14-4111-20
68-5768-46
2
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
63日以内出荷
返品不可
69474706
No.321-3
アルミニウム合金
50~800mm2/s
14-4111-21
68-5768-47
4
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
63日以内出荷
返品不可
69474715
No.321-4
アルミニウム合金
300~1500mm2/s
14-4111-22
68-5768-48
6
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
63日以内出荷
返品不可
69474731
No.321-5
アルミニウム合金
500~5000mm2/s
14-4111-23
68-5768-49
8
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
63日以内出荷
返品不可
69474740
No.322-1
陽極酸化アルミニウム
10~40mm2/s
14-4111-01
68-5768-50
3
¥
60,600
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
63日以内出荷
返品不可
69474749
No.322-2
陽極酸化アルミニウム
35~135mm2/s
14-4111-02
68-5768-51
4
¥
60,600
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
63日以内出荷
返品不可
69474758
No.322-3
陽極酸化アルミニウム
90~330mm2/s
14-4111-03
68-5768-52
5
¥
60,600
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
63日以内出荷
返品不可
69474767
No.322-4
陽極酸化アルミニウム
190~680mm2/s
14-4111-04
68-5768-53
6
¥
60,600
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください