シート型乾燥剤 ドライヤーン (R)

シート型乾燥剤 ドライヤーン (R) - 山仁薬品

薄いシート状で形が一定のため場所をとりません。
板状の乾燥剤です。

仕様1缶 1500枚入厚さ(mm)1.6質量(g)1.97アズワン品番69-3125-50内容量1缶(1500枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69485906S3070
30,600
28,980
31,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする