電磁波測定器(ガウスメーター)TES-1392はハンディタイプの電磁波テスターです。データロガー機能により最大16000の測定データを本体に保存可能で付属のRS232Cケーブルを使用してパソコンと接続して電磁波のリアルタイム測定データの解析が可能です。コンピューターモニターテレビビデオ機器蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波強度を誰も簡単に測定できます。電磁波単位はmG(ミリガウス)又はμT(マイクロテスラ)で表示できデータホールド機能ピーク値ホールド機能付きです。パソコン等の情報機器家電製品電源機器などの電磁試験管理点検生産ライン実験研究サービスに最適です。
仕様単一軸型、3.5桁、LCD表示、データホールド機能、ピーク値ホールド機能、パソコン接続機能、データロガー機能付属品操作マニュアル、単四アルカリ乾電池 4本、RS-232インターフェース、ソフトウェア質量(g)約165(乾電池含む)周波数(Hz)【検知】30~300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)111×64×34精度±3% +3digit(50Hz/60Hz)使用電池単四アルカリ電池 4本測定範囲(m)0~20μT/0~200G/0.1G、0~200μT/0~2000G/0.1G、 1μT=10G使用環境温度(℃)0~+40電池寿命約60時間測定間隔0.4秒分解能(m)20μT/200Gレンジ/0.01μT/0.1G、200μT/2000Gレンジ/0.1μT/1Gアズワン品番69-3888-59使用環境湿度(%)0~80内容量1個