ガウスメーター

ガウスメーター - TES

電磁波測定器(ガウスメーター)TES-1390はハンディタイプの電磁波テスターです。小型・軽量携帯タイプのため現場や屋外の使用に大変便利です。電磁波単位はmG(ミリガウス)又はμT(マイクロテスラ)で表示できデータホールド機能ピーク値ホールド機能付きです。コンピューターモニターテレビビデオ機器蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波の強度を誰も簡単に測定できます。小型軽量タイプのガウスメーターをご提供いたします。パソコン等の情報機器家電製品電源機器などの電磁試験管理点検生産ライン実験研究サービスに最適です。

仕様単一軸型、3.5桁、LCD表示、データホールド機能、ピーク値ホールド機能付属品操作マニュアル、単四アルカリ乾電池 4本質量(g)約165(乾電池含む)周波数(Hz)【検知】30~300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)111×64×34精度±3% +3digit(50Hz/60Hz)使用電池単四アルカリ電池 4本測定範囲(m)0~20μT/0~200G、0~200μT/0~2000G、 1μT=10G使用環境温度(℃)0~+40電池寿命約60時間測定間隔0.4秒分解能(m)20μT/200Gレンジ/0.01μT/0.1G、200μT/2000Gレンジ/0.1μT/1Gアズワン品番69-3888-60使用環境湿度(%)0~80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69473891TES-1390
31,400
29,980
32,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする