曜日別特売

1/2システム 継手 1/2TSシリーズ

1/2システム 継手 1/2TSシリーズ - I-TOOL1/2システム 継手 1/2TSシリーズ - I-TOOL1/2システム 継手 1/2TSシリーズ - I-TOOL1/2システム 継手 1/2TSシリーズ - I-TOOL1/2システム 継手 1/2TSシリーズ - I-TOOL1/2システム 継手 1/2TSシリーズ - I-TOOL1/2システム 継手 1/2TSシリーズ - I-TOOL1/2システム 継手 1/2TSシリーズ - I-TOOL

アルミ製クーラントホース

材質アルマイト処理済アルミニウム全長(mm)30.5流量(L/min)25耐圧力性8MPa耐温度性(℃)~75内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付ねじ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694687201/2TS1/2G【機械側】1/2G69-6847-42
3,360
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
694687291/2TS1/2NPT【機械側】3/8R69-6847-43
3,360
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
694687381/2TS1/2R【機械側】1/2R69-6847-44
3,630
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
694687471/2TS3/4G【機械側】3/4G69-6847-45
3,630
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
694687561/2TS3/8G【機械側】3/8G69-6847-46
3,360
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
694687651/2TS3/8NPT【機械側】3/8NPT69-6847-47
3,360
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
694687811/2TS3/8R【機械側】3/8R69-6847-48
3,630
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
694687901/2TSBR【機械側】ブランク材69-6847-49
3,090
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする