I-TOOL
1/2システム ネジジョイント 1/22シリーズ
アルミ製クーラントホース
材質
アルマイト処理済アルミニウム
取付ねじ
【機械側】1/2"G
流量(L/min)
25
耐圧力性
8MPa
耐温度性(℃)
~75
曲げ角度(°)
(最小)30
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69468686
1/22T
71
69-6847-03
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69468695
1/22Y1/2
71.5
69-6847-04
¥
22,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69468711
1/22Y1/4
62
69-6847-05
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください