I-TOOL
1/4システム 継手 1/4TSシリーズ
アルミ製クーラントホース
材質
アルマイト処理済アルミニウム
流量(L/min)
25
耐圧力性
8MPa
耐温度性(℃)
~75
曲げ角度(°)
(最小)30
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
取付ねじ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69468826
1/4TS1/2G
20
【機械側】1/2G
69-6847-96
¥
3,630
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69468835
1/4TS1/4G
18
【機械側】1/4"G
69-6847-97
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69468851
1/4TS1/4NPT
18
【機械側】1/4"NPT
69-6847-98
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69468860
1/4TS1/4R
18
【機械側】1/4R
69-6847-99
¥
2,420
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69468869
1/4TS1/4RL
41
【機械側】1/4RL
69-6848-01
¥
2,560
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69468878
1/4TS1/8G
18
【機械側】1/8"G
69-6848-02
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69468887
1/4TS1/8GL
41
【機械側】R1/8"Gロング
69-6848-03
¥
2,420
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69468896
1/4TS1/8NPT
18
【機械側】1/8"NPT
69-6848-04
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69468905
1/4TS1/8R
18
【機械側】1/8R
69-6848-05
¥
2,420
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69468921
1/4TS3/4G
24
【機械側】3/4G
69-6848-06
¥
3,630
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69468930
1/4TS3/8G
20
【機械側】3/8G
69-6848-07
¥
3,630
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69468939
1/4TS3/8R
20
【機械側】3/8R
69-6848-08
¥
3,630
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69468948
1/4TSBR
18
【機械側】R1/8"Gブランク
69-6848-09
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69468957
1/4TSM10
18
【機械側】M10
69-6848-10
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69468966
1/4TSM10X1
18
【機械側】M10×1
69-6848-11
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69468975
1/4TSM12X1
18
【機械側】M12×1
69-6848-12
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69468991
1/4TSM14X1
18
【機械側】M14×1
69-6848-13
¥
2,420
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69469000
1/4TSM8
18
【機械側】M8
69-6848-14
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69469009
1/4TSM8L
30
【機械側】M8ロング
69-6848-15
¥
2,420
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69469018
1/4TSM8X1
18
【機械側】M8×1
69-6848-16
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください