I-TOOL
1/4システム三方クロス型ネジジョイントブロック
アルミ製クーラントホース。中型機向けの1/4シリーズに組み合わせて使用するY型ジョイントです。
材質
アルマイト処理済アルミニウム
全長(mm)
52
タイプ
C型ジョイント
取付ねじ
【機械側】1/4"G
流量(L/min)
25
耐圧力性
8MPa
耐温度性(℃)
~75
アズワン品番
69-6847-56
曲げ角度(°)
(最小)30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69468817
1/43C
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください