1/4システム 外ネジジョイント 1/42シリーズ

1/4システム 外ネジジョイント 1/42シリーズ - I-TOOL1/4システム 外ネジジョイント 1/42シリーズ - I-TOOL

アルミ製クーラントホース

材質アルマイト処理済アルミニウム全長(mm)45取付ねじ【機械側】1/4"G流量(L/min)25耐圧力性8MPa耐温度性(℃)~75曲げ角度(°)(最小)30内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694687991/42TT型ジョイント / ニ方T型69-6847-54
10,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
694688081/42YY型ジョイント / 二方Y型69-6847-55
10,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする