1/8システム 継手 1/8TSシリーズ

1/8システム 継手 1/8TSシリーズ - I-TOOL1/8システム 継手 1/8TSシリーズ - I-TOOL1/8システム 継手 1/8TSシリーズ - I-TOOL1/8システム 継手 1/8TSシリーズ - I-TOOL1/8システム 継手 1/8TSシリーズ - I-TOOL1/8システム 継手 1/8TSシリーズ - I-TOOL1/8システム 継手 1/8TSシリーズ - I-TOOL1/8システム 継手 1/8TSシリーズ - I-TOOL

アルミ製クーラントホース

材質アルマイト処理済アルミニウム流量(L/min)25耐圧力性8MPa耐温度性(℃)~75曲げ角度(°)(最小)30内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
取付ねじ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694690271/8TS1/16NPT16.5【機械側】1/1669-6848-38
2,020
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
694690361/8TS1/4G16.5【機械側】1/4G69-6848-39
2,020
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
694690451/8TS1/4NPT16.5【機械側】1/4NPT69-6848-40
2,020
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
694690611/8TS1/4R16.5【機械側】1/4R69-6848-41
1,890
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
694690701/8TS1/8G16.5【機械側】1/8G69-6848-42
1,890
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
694690791/8TS1/8NPT16.5【機械側】1/8NPT69-6848-43
1,890
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
694690881/8TS1/8R16.5【機械側】1/8R69-6848-44
1,890
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
694690971/8TSM10X0.516.5【機械側】M10×0.569-6848-45
1,890
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
694691061/8TSM10X116.5【機械側】M10×169-6848-46
1,890
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
694691151/8TSM10X1S12.5【機械側】M10×1ショート69-6848-47
2,020
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
694691311/8TSM616.5【機械側】M669-6848-48
1,890
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
694691401/8TSM816.5【機械側】M869-6848-49
1,890
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
694691491/8TSM8X116.5【機械側】M8×169-6848-50
1,890
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする