SNKバイオ
ロングノズル付きフィルターエアーガン CFA-3シリーズ
ロングノズルにより、狭い場所や袋詰め作業に適しています。
中空糸フィルターにより、微粒子や油分や細菌を捕捉し食品・医薬品等のブローに適しています。
小型軽量で作業性が良好です。
材質
本体/タフナイロン、フィルタろ材/ポリプロピレン
接続
G1/4
精度(μm)
0.01
最大使用圧力(MPa)
0.4
対象ガス
空気・窒素
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69473699
CFA-3-100
ロングノズル:100
270×130×30
170
69-3154-51
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69473708
CFA-3-200
ロングノズル:200
370×130×30
220
69-3154-52
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください