SNKバイオ
円錐状放射ノズル付フィルタエアーガン
円錐状に放射するノズルにより効率よくブローができ微粒子・水滴を除去します。中空糸フィルターにより微粒子や油分や細菌を捕捉し食品・医薬品等のブローに適しています。小型軽量で作業性が良好です。
材質
本体/タフナイロン、フィルタろ材/ポリプロピレン/ABS
寸法(mm)
170×130×30
質量(g)
140
接続
G1/4
精度(μm)
0.01
最大使用圧力(MPa)
0.4
対象ガス
空気・窒素
アズワン品番
69-3150-92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69473717
CFA-5
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください