MTTS-2耐酸キャビネット&薬品保管庫用シリンダー錠前

MTTS-2耐酸キャビネット&薬品保管庫用シリンダー錠前 - MTセキュリティジャパンMTTS-2耐酸キャビネット&薬品保管庫用シリンダー錠前 - MTセキュリティジャパン

耐酸キャビネットTPLA-H385シリーズ/TPLA-H320S/T-H385L/3-F用シリンダー錠前。一体型で取付簡単。

仕様耐酸キャビネット&薬品保管庫用シリンダー錠前材質樹脂(ケース)・亜鉛合金・EPDMゴムカバー、PPキャップ寸法(mm)【切欠き】54×74アズワン品番68-6997-58適合扉厚(mm)0.7~1.2内容量1個
注意
※既存錠前鍵NO.をお知らせいただく必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69470217MTTS-2
4,800
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする