Nalgene ローパーティクル・ローメタルボトル 382003シリーズ

Nalgene ローパーティクル・ローメタルボトル 382003シリーズ - Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

ボトル内に混入する0.3 μm以上の浮遊粒子が1 mLあたり20個未満にまで抑えられたボトル
Class 5のクリーンルームにて二重個包装
優れた化学薬品耐性
本体、キャップ付バルク梱包

材質本体/LDPE製、キャップ/PP製
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69473331382003-00041箱(72本)12568-5631-45
116,100
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
69473340382003-00081箱(72本)25068-5631-46
128,300
119,800
131,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
69473349382003-00161箱(48本)50068-5631-47
102,200
96,980
106,678(税込)
93日以内出荷
返品不可
69473358382003-00321箱(24本)100068-5631-48
60,900
57,980
63,778(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする