曜日別特売

ガラスクロス 1000mm×1m 4FGCシリーズ

ガラスクロス 1000mm×1m 4FGCシリーズ - 日本ポリマー

PTFEにて 含侵したガラスクロスです。

寸法1000mm×1m使用温度範囲(℃)-100~260引張強度(N/cm)440内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694861864FGC(073t)0.07369-8791-70
2,160
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
694861954FGC(135t)0.13569-8791-71
4,160
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
694862204FGC(235t)0.23569-8791-72
7,200
6,898
7,588(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする