曜日別特売

ボールバルブ レグリス ニッケルめっき真鍮 1袋 2個入

ボールバルブ レグリス ニッケルめっき真鍮 1袋 2個入 - Legris(レグリ)

Legris ボールバルブを使用すると液体システムを確実に開閉できます。この 2 ウェイタイプを操作するにはハンドルを 1/4 回転するだけです。液体システムを簡単に閉じるためのインラインボールバルブです。ハンドルを 1/4 回転させます ボールシール構成によりスケーリングに対する優れた耐性を発揮します。

タイプ3極材質(ボディ)ニッケルめっき真鍮サイズ(mm)【圧縮継手】11.8アズワン品番69-4868-66呼び径(ねじ)1/4インチアタッチメントネジ内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694697610448 06 13
31,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする