Legris(レグリ)
ボールバルブ ニッケルめっき真鍮 1袋 5個入
ハンドル 1/4 回転で操作可能。液体システムを簡単に閉じるためのインラインボールバルブ。ボールシール構成によりスケーリングに対する優れた耐性を発揮。
タイプ
2極
材質(ボディ)
ニッケルめっき真鍮
サイズ(mm)
【圧縮継手】15.25
アズワン品番
68-6580-09
呼び径(ねじ)
3/8インチ
アタッチメント
ネジ
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69469770
0469 10 17
¥
71,300
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください