エアー加圧式ディスペンサ 圧力表示:アナログ 遮光シリンジバレル付 MCA100-Sシリーズ

エアー加圧式ディスペンサ 圧力表示:アナログ 遮光シリンジバレル付 MCA100-Sシリーズ - ミナトコンセプト

耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。
各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。

電源DC12V0.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6)使用エアー圧力(MPa)~最大0.8圧力表示アナログ内容量1セット
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69483578MCA100-S10FS遮光シリンジバレル 10mL×2本/フットスイッチ/セットノズル(PNG-14、-18L、-20、-22、TPN-14、-25)60-2361-90
60,000
56,980
62,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
69483587MCA100-S10HS遮光シリンジバレル 10mL×2本/手元スイッチ/セットノズル(PNG-14、-18L、-20、-22、TPN-14、-25)60-2361-86
60,000
56,980
62,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
69483596MCA100-S30FS遮光シリンジバレル 30mL×2本/フットスイッチ/セットノズル(PNG-14、-18L、-20、-22、TPN-14、-25)60-2361-91
60,000
56,980
62,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
69483605MCA100-S30HS遮光シリンジバレル 30mL×2本/手元スイッチ/セットノズル(PNG-14、-18L、-20、-22、TPN-14、-25)60-2361-87
60,000
56,980
62,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
69483621MCA100-S50FS遮光シリンジバレル 50mL×2本/フットスイッチ/セットノズル(PNG-14、-18L、-20、-22、TPN-14、-25)60-2361-92
60,000
56,980
62,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
69483630MCA100-S50HS遮光シリンジバレル 50mL×2本/手元スイッチ/セットノズル(PNG-14、-18L、-20、-22、TPN-14、-25)60-2361-88
60,000
56,980
62,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
69483639MCA100-S5FS遮光シリンジバレル 5mL×2本/フットスイッチ/セットノズル(PNG-14、-18L、-20、-22、TPN-14、-25)60-2361-89
60,000
56,980
62,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
69483648MCA100-S5HS遮光シリンジバレル 5mL×2本/手元スイッチ/セットノズル(PNG-14、-18L、-20、-22、TPN-14、-25)60-2361-85
60,000
56,980
62,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする