エアー加圧式ディスペンサ スタンド付 圧力表示:デジタル 遮光シリンジバレル付 MCA200S-Sシリーズ

エアー加圧式ディスペンサ スタンド付 圧力表示:デジタル 遮光シリンジバレル付 MCA200S-Sシリーズ - ミナトコンセプト

耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。
各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。

電源DC12V0.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6)使用エアー圧力(MPa)~最大0.8圧力表示デジタル内容量1セット
全8種類を絞り込む
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69484059MCA200S-S10FS遮光シリンジバレル 10mL×2本/フットスイッチ/セットノズル(PNG-14、-18L、-20、-22、TPN-14、-25)60-2362-39
88,000
83,980
92,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
69484068MCA200S-S10HS遮光シリンジバレル 10mL×2本/手元スイッチ/セットノズル(PNG-14、-18L、-20、-22、TPN-14、-25)60-2362-35
88,000
83,980
92,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
69484077MCA200S-S30FS遮光シリンジバレル 30mL×2本/フットスイッチ/セットノズル(PNG-14、-18L、-20、-22、TPN-14、-25)60-2362-40
88,000
83,980
92,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
69484086MCA200S-S30HS遮光シリンジバレル 30mL×2本/手元スイッチ/セットノズル(PNG-14、-18L、-20、-22、TPN-14、-25)60-2362-36
88,000
83,980
92,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
69484095MCA200S-S50FS遮光シリンジバレル 50mL×2本/フットスイッチ/セットノズル(PNG-14、-18L、-20、-22、TPN-14、-25)60-2362-41
88,000
83,980
92,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
69484111MCA200S-S50HS遮光シリンジバレル 50mL×2本/手元スイッチ/セットノズル(PNG-14、-18L、-20、-22、TPN-14、-25)60-2362-37
88,000
83,980
92,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
69484120MCA200S-S5FS遮光シリンジバレル 5mL×2本/フットスイッチ/セットノズル(PNG-14、-18L、-20、-22、TPN-14、-25)60-2362-38
88,000
83,980
92,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
69484129MCA200S-S5HS遮光シリンジバレル 5mL×2本/手元スイッチ/セットノズル(PNG-14、-18L、-20、-22、TPN-14、-25)60-2362-34
88,000
83,980
92,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする