エアー加圧式ディスペンサ 圧力表示:デジタル 標準シリンジバレル付 MCA200-Cシリーズ

エアー加圧式ディスペンサ 圧力表示:デジタル 標準シリンジバレル付 MCA200-Cシリーズ - ミナトコンセプト

耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。
各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。

電源DC12V0.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6)使用エアー圧力(MPa)~最大0.8圧力表示デジタル内容量1セット
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69483815MCA200-C10FS標準シリンジバレル 10mL×2本/フットスイッチ/セットノズル(PNG-14、-18L、-20、-22、TPN-14、-25)60-2361-98
76,000
71,980
79,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
69483831MCA200-C10HS標準シリンジバレル 10mL×2本/手元スイッチ/セットノズル(PNG-14、-18L、-20、-22、TPN-14、-25)60-2361-94
76,000
71,980
79,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
69483840MCA200-C30FS標準シリンジバレル 30mL×2本/フットスイッチ/セットノズル(PNG-14、-18L、-20、-22、TPN-14、-25)60-2361-99
76,000
71,980
79,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
69483849MCA200-C30HS標準シリンジバレル 30mL×2本/手元スイッチ/セットノズル(PNG-14、-18L、-20、-22、TPN-14、-25)60-2361-95
76,000
71,980
79,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
69483858MCA200-C50FS標準シリンジバレル 50mL×2本/フットスイッチ/セットノズル(PNG-14、-18L、-20、-22、TPN-14、-25)60-2362-01
76,000
71,980
79,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
69483867MCA200-C50HS標準シリンジバレル 50mL×2本/手元スイッチ/セットノズル(PNG-14、-18L、-20、-22、TPN-14、-25)60-2361-96
76,000
71,980
79,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
69483876MCA200-C5FS標準シリンジバレル 5mL×2本/フットスイッチ/セットノズル(PNG-14、-18L、-20、-22、TPN-14、-25)60-2361-97
76,000
71,980
79,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
69483885MCA200-C5HS標準シリンジバレル 5mL×2本/手元スイッチ/セットノズル(PNG-14、-18L、-20、-22、TPN-14、-25)60-2361-93
76,000
71,980
79,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする