広陵化学工業
セラ MA 丸底スピッツ・キャップセット
国内製造品になります。
仕様
滅菌 1ケース 10セット×100袋入
セット内容
丸底スピッツ、キャップ
材質
ポリエチレン / AS(アクリルスチロール)
全長(mm)
【スピッツ】100
容量(mL)
10
口径
Φ17
アズワン品番
68-7034-40
キャップ外径(Φmm)
Φ17
内容量
1ケース(100袋×10セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69486141
131340
¥
26,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください