フィルターチップ 1箱 96本×10ラック入 LT-FTシリーズ

フィルターチップ 1箱 96本×10ラック入 LT-FTシリーズ - LABTAS+(ラボタス)フィルターチップ 1箱 96本×10ラック入 LT-FTシリーズ - LABTAS+(ラボタス)フィルターチップ 1箱 96本×10ラック入 LT-FTシリーズ - LABTAS+(ラボタス)フィルターチップ 1箱 96本×10ラック入 LT-FTシリーズ - LABTAS+(ラボタス)フィルターチップ 1箱 96本×10ラック入 LT-FTシリーズ - LABTAS+(ラボタス)フィルターチップ 1箱 96本×10ラック入 LT-FTシリーズ - LABTAS+(ラボタス)フィルターチップ 1箱 96本×10ラック入 LT-FTシリーズ - LABTAS+(ラボタス)

LABTAS+フィルターチップに使用されるチップは、ノーマルチップと同じ管理体制による生産がされております。
フィルターチップに採用するフィルターは、厚さ2mmの超高分子ポリエチレン多孔質シートを打ち抜いて製造しており、安定した性能を保持して、エアゾルなどによるコンタミネーションを防ぎます。

その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free材質ポリプロピレンクリアオートクレーブの可否ラック可能/フィルターチップ不可内容量1箱(10ラック×96本)
全6種類を絞り込む
アズワン品番
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
適合
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69469526LT-FT1000S【タワーパック】LT-1000TWS68-6592-98
14,000
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
69469535LT-FT100S【タワーパック】LT-200TWS68-6592-96
13,500
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
69469551LT-FT10LS【タワーパック】LT-200TWS68-6592-94
13,500
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
69469560LT-FT10SS【タワーパック】LT-10TWS68-6592-93
13,500
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
69469569LT-FT200S【タワーパック】LT-200TWS68-6592-97
13,500
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
69469578LT-FT20S【タワーパック】LT-200TWS68-6592-95
13,500
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする