曜日別特売

フロアレーザーN

フロアレーザーN - ムラテックKDSフロアレーザーN - ムラテックKDSフロアレーザーN - ムラテックKDSフロアレーザーN - ムラテックKDSフロアレーザーN - ムラテックKDSフロアレーザーN - ムラテックKDSフロアレーザーN - ムラテックKDS

地墨合わせを簡単スピーディに。
割付け位置の墨出しなども、クルっと回してピタっと決定。
微調整ネジを回すことでレーザーライン交点(基準点)を動かさずに本体の方向を左右に微調整することができる。

用途床や壁の墨出しに90°と45°のラインが簡単にわかる。付属品収納ケース・単3形アルカリ乾電池3本・シフティングベース質量(g)340(電池含む)種類レーザー光:90°ライン・45°ライン使用温度範囲(℃)(-)5~40電源単3形アルカリ乾電池または充電池3本精度90°±0.017°(±1.5mm/5m)連続使用時間(時間)乾電池:約9、充電池:約10※全点灯時光源可視光半導体レーザー波長(nm)635ライン幅(5m地点)2.5レーザークラスクラス3R(JIS C6802:2014)サイズ(mm)125×64×98作業範囲(m)屋内使用時:約10光出力(mW)1以下レーザー光色赤色内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69487760FL-1N
34,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする