ムラテックKDS
フロアレーザー用シフティングベース
フロアレーザー専用。
台座への取付けをサポートするマグネット付。
用途
フロアレーザー(FL-1RGN・FL-1N)の交換用シフティングベースとして。
仕様
マグネット付
寸法(mm)
116×88×113
色
ブラック
品番
対応本体:フロアレーザー(FL-1RGN・FL-1N)
質量(g)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69487735
FL-SB
¥
7,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください