曜日別特売

空調風神服 12V ハイパワーファンセット (2026)

空調風神服 12V ハイパワーファンセット (2026) - サンエス空調風神服 12V ハイパワーファンセット (2026) - サンエス

〇最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
〇1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
〇アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇ななめタイプとフラットタイプが選択可能 使用用途に応じて、最も適したファンを選べる!
〇ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
〇対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA

付属品ファン2個・ファンケーブル・取扱説明書最大出力12V風量(L/sec)【強】68.3【中】51.7、【弱】33.3内容量1セット
注意
※注意:書かれている稼働時間等は、RD9292Jと組み合わせて使った場合に限ります。ご確認下さい。
※ご購入の際に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認下さい。
※着用条件など諸条件により、稼動時間が異なる場合がございます。
※使用環境(気候・着用状況など)や機械的(充電回数など)条件で変動します。
※24V仕様デバイスとは互換性がありません。
※GLOBAL LABELとの互換性はありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g/個)
ファン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69489248RD9211H【ファン】100ななめファン
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
69489257RD9221H【ファン】95フラットファン
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする