曜日別特売

空調風神服 12V 薄型ハイパワーファンセット (2026)

空調風神服 12V 薄型ハイパワーファンセット (2026) - サンエス

〇最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
〇1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
〇ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
〇スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
〇静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
〇対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA

付属品ファン2個・ファンケーブル・取扱説明書質量(g/個)【ファン】77ファンフラットファン風量(L/sec)【強】62【中】47、【弱】23内容量1セット
注意
※注意:書かれている稼働時間等は、RD9292Jと組み合わせて使った場合に限ります。ご確認下さい。
※ご購入の際に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認下さい。
※着用条件など諸条件により、稼動時間が異なる場合がございます。
※使用環境(気候・着用状況など)や機械的(充電回数など)条件で変動します。
※24V仕様デバイスとは互換性がありません。
※GLOBAL LABELとの互換性はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69489266RD9240
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする