曜日別特売

空調風神服 12V リチウムイオンバッテリー単体(2026)

空調風神服 12V リチウムイオンバッテリー単体(2026) - サンエス空調風神服 12V リチウムイオンバッテリー単体(2026) - サンエス

業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
〇弱で連続22時間稼働
〇USBポート搭載(ファンとの同時出力可)〇PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
〇簡易防水機能搭載
〇JBRC登録
〇ラインナップの中で最も軽い
〇IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
〇対応ファン:RD9010H/RD9020H/RD9110H/RD9120H/RD9210H/RD9220H/RD9221H/RD9230H/RD9210HN/RD9220HN/RD9230HN/RD9240

付属品バッテリー本体・取扱説明書質量(g)【バッテリー】300最大出力12V標準持続時間(h)【中】9、【弱】22、【強】4.5充電時間(時間)4Bluetoothなし内容量1個
注意
※注意:書かれている稼働時間等は、対応ファンを組み合わせて使った場合に限ります。ご確認下さい。
※ご購入の際に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認下さい。
※着用条件など諸条件により、稼働時間が異なる場合がございます。
※GLOVA LABELとは互換性がありませんのでGLOBAL LABELのファンは使用できません。
※24V仕様デバイスとは互換性がありません。
※ACアダプターは中国製です。
※こちらの商品はバッテリー単体です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69489221RD9293NA
11,900
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする