曜日別特売

空調風神服 24V ハイパワーファンセット (2026)

空調風神服 24V ハイパワーファンセット (2026) - サンエス空調風神服 24V ハイパワーファンセット (2026) - サンエス空調風神服 24V ハイパワーファンセット (2026) - サンエス空調風神服 24V ハイパワーファンセット (2026) - サンエス

〇最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
〇1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
〇インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇ななめタイプとフラットタイプが選択可能 使用用途に応じて、最も適したファンを選べる!
〇ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
〇対応機種:RD9390PJ/RD9390PJ-LM/RD9490PJ/RD9490AJ/RD9590PJ/RD9690PJ/RD9691NJ/RD9691NA

付属品ファン2個・ファンケーブル・取扱説明書最大出力24V風量(L/sec)【TURBO】100【POWER】80、【HIGH】65、【MIDDLE】55、【LOW】40、内容量1セット
注意
※注意:書かれている稼働時間等は、RD9690PJと組み合わせて使った場合に限ります。ご確認下さい。
※ご購入の際に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認下さい。
※着用条件など諸条件により、稼動時間が異なる場合がございます。
※使用環境(気候・着用状況など)や機械的(充電回数など)条件で変動します。
※12V仕様デバイスとは互換性がありません。
※GLOBAL LABELとの互換性はありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g/個)
ファン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69489230RD9610PH【ファン】110ななめファン
5,900
5,898
6,488(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
69489239RD9620PH【ファン】105フラットファン
5,900
5,898
6,488(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする