曜日別特売

空調風神服 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026)

空調風神服 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) - サンエス空調風神服 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) - サンエス空調風神服 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) - サンエス空調風神服 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) - サンエス空調風神服 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) - サンエス

業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
〇HIGH MODEで連続8時間稼働
〇USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
〇PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
〇簡易防水機能搭載
〇IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
〇JBRC登録
〇対応ファン:RD9310PH/RD9320PH/RD9330PC/RD9310PH-LM/RD9410PH/RD9420PH/RD9610PH/RD9620PHです。

付属品バッテリー本体・ACアダプター・取扱説明書質量(g)【バッテリー】345最大出力24V充電時間(時間)3.5連続動作時間【HIGH】8時間、【LOW】24時間、【MIDDLE】12時間、【POWER(分)4、【TURBO】5時間内容量1セット
注意
※注意:書かれている稼働時間等は、対応ファンを組み合わせて使った場合に限ります。ご確認下さい。
※ご購入の際に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認下さい。
※ターボ軌道から5分後に通常モード(POWER/HIGHT/MIDDLE/LOW)に切り替わります。
※着用条件など諸条件により、稼働時間が異なる場合がございます。
※GLOVA LABELとは互換性がありません。
※12V仕様デバイスとは互換性がありません。
※ACアダプターは中国製です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
Bluetooth
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69489169RD9690PJあり
17,900
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
69489178RD9691NJなし
16,400
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする