曜日別特売

空調風神服 24V リチウムイオンバッテリー単体(2026)

空調風神服 24V リチウムイオンバッテリー単体(2026) - サンエス

業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
〇HIGH MODEで連続8時間稼働
〇USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
〇PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
〇簡易防水機能搭載
〇IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
〇JBRC登録
〇対応ファン:RD9310PH/RD9320PH/RD9330PC/RD9310PH-LM/RD9410PH/RD9420PH/RD9610PH/RD9620PH

付属品バッテリー本体・取扱説明書質量(g)【バッテリー】345最大出力24V充電時間(時間)3.5連続動作時間【HIGH】8時間、【LOW】24時間、【MIDDLE】12時間、【POWER(分)4、【TURBO】5時間Bluetoothなし内容量1個
注意
※注意:書かれている稼働時間等は、対応ファンを組み合わせて使った場合に限ります。ご確認下さい。
※ご購入の際に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認下さい。
※ターボ軌道から5分後に通常モード(POWER/HIGHT/MIDDLE/LOW)に切り替わります。
※着用条件など諸条件により、稼働時間が異なる場合がございます。
※GLOVA LABELとは互換性がありません。
※12V仕様デバイスとは互換性がありません。
※ACアダプターは中国製です。
※バッテリーのみ取得になります。
※GLOBAL LABELのファンは使用できません。
※こちらの商品はバッテリー単体です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69489187RD9691NA
15,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする