ヤマト科学
カートユニット LPUB-6
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。
引出にはソフトクローザーを採用しています。(最下段の引出はソフトクローザーは働きません)
高さ(mm)
780
材質(本体)
耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 18t、15t
奥行(mm)
420
間口(mm)
450
材質(引出し)
【側板及び先板】パーティクルボード【底板】MDF
引出し耐荷重(kg)
15
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69493667
A003950
¥
96,200
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません