ヤマト科学
実験台 LPFA-97CB
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。
仕様
ケンドン:化粧紙貼りMDF
高さ(mm)
850
奥行(mm)
750
間口(mm)
900
耐荷重(kg)
本体:100/スパン
材質(フレーム)
本体:スチール(塗装仕上げ)
耐熱温度(℃)
天板:180、耐久時間(min):20
色(天板)
黒
天板厚さ(mm)
20
材質(パネル)
本体:耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 18t
内容量
1台
注意
※背面側は化粧処理されておりません。木口シール等も貼っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69493631
A003858
¥
145,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません