ヤマト科学
実験台 LTFB-97CB
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。
引出・開き戸にはソフトクローザーを採用しています。
材質
開き戸:耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t
高さ(mm)
850
材質(本体)
耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t
奥行(mm)
750
間口(mm)
900
耐荷重(kg)
引出:15/杯、本体:100/m
2
耐熱温度(℃)
天板:180、耐久時間(min):20
色(天板)
黒
天板厚さ(mm)
20
材質(引出し)
側板及び先板 パーティクルボード、底板 MDF
内容量
1台
注意
※背面側は化粧処理されておりません。木口シール等も貼っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69493649
A003750
¥
128,200
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません