曜日別特売

実験台 LTFD-127CB

実験台 LTFD-127CB - ヤマト科学実験台 LTFD-127CB - ヤマト科学

表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。
引出・開き戸にはソフトクローザーを採用しています。

材質開き戸:耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t高さ(mm)850材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t奥行(mm)750間口(mm)1200耐荷重(kg)引出:15/杯、本体:100/m2耐熱温度(℃)天板:180、耐久時間(min):20色(天板)天板厚さ(mm)20材質(引出し)側板及び先板 パーティクルボード、底板 MDF内容量1台
注意
※背面側は化粧処理されておりません。木口シール等も貼っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69493561A003763
176,100
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする