サンクラフト
愛妻専科 栓抜 缶切 プルタブ起こし 右利き用
材質
【ハンドル】EVA樹脂(耐熱温度 60℃)【栓抜】ステンレススチール【缶切】炭素鋼にクロー / ムメッキ
寸法(mm)
約155×45×15
色
シルバー
質量(g)
58
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69493509
AL-128
¥
950
¥
879
¥
967
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください