フェンスAB YR1型 切詰用縦桟セット

フェンスAB YR1型 切詰用縦桟セット - TOEX(LIXIL)フェンスAB YR1型 切詰用縦桟セット - TOEX(LIXIL)フェンスAB YR1型 切詰用縦桟セット - TOEX(LIXIL)

YR1型切詰用縦桟セットです。目隠し率約52%の桟が細い軽快なデザイン。植栽を含めた外構デザインが可能です。「選びやすい」「使いやすい」「拾い出しがしやすい」LIXILのフェンスABは3つの”しやすい”を実現。
外観だけでなく内観からの見た目にも配慮。
フェンスの下空き寸法は、すべて従来よりも狭い60mmを採用。道路側から覗かれにくいのはもちろん、ペットもくぐり抜けしづらく、空缶などのゴミも入りにくい設計です。下桟すきまカバー(オプション)を使うことで、デザイン性はそのままに、下空きを完全にふさぐことも可能。さらに、すきまが空いてしまうコーナー部も、新設計のコーナー目隠し継手が設置でき、よりプライバシーを守る仕様になっています。

用途本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。材質(本体)アルミ内容量1セット
関連資料:(0.47MB) (0.71MB)
注意
※所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
※本体がT‐10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上、T‐10を超えるフェンスの場合は厚さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
※柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
※ブロック塀(フェンス含む)総高さは2.2m以下で施工してください。
※コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
※風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694896508BGX70AB柱:AB(オータムブラウン)高さ:T-6AB(オータムブラウン)
6,400
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
694896598BGX70BK柱:BK(ブラック)高さ:T-6BK(ブラック)
6,400
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
694896688BGX70JW柱:JW(ホワイト)高さ:T-6JW(ホワイト)
6,400
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
694896778BGX70PW柱:PW(ナチュラルシルバーF)高さ:T-6PW(ナチュラルシルバーF)
6,400
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
694896868BGX70SC柱:SC(シャイングレー)高さ:T-6SC(シャイングレー)
6,400
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
694898518BGX70HG柱:ダスクグレー(HG)高さ:T-6HG(ダスクグレー)
7,000
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
694898608BGX71AB柱:AB(オータムブラウン)高さ:T-8AB(オータムブラウン)
7,000
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
694898698BGX71BK柱:BK(ブラック)高さ:T-8BK(ブラック)
7,000
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
694898788BGX71JW柱:JW(ホワイト)高さ:T-8JW(ホワイト)
7,000
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
694898878BGX71PW柱:PW(ナチュラルシルバーF)高さ:T-8PW(ナチュラルシルバーF)
7,000
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
694898968BGX71SC柱:SC(シャイングレー)高さ:T-8SC(シャイングレー)
7,000
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
694900888BGX72AB柱:AB(オータムブラウン)高さ:T-10AB(オータムブラウン)
7,600
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
694900978BGX72BK柱:BK(ブラック)高さ:T-10BK(ブラック)
7,600
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
694901068BGX72JW柱:JW(ホワイト)高さ:T-10JW(ホワイト)
7,600
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
694901158BGX72PW柱:PW(ナチュラルシルバーF)高さ:T-10PW(ナチュラルシルバーF)
7,600
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
694901318BGX72SC柱:SC(シャイングレー)高さ:T-10SC(シャイングレー)
7,600
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
694902898BGX71HG柱:ダスクグレー(HG)高さ:T-8HG(ダスクグレー)
7,700
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
694903258BGX73AB柱:AB(オータムブラウン)高さ:T-12AB(オータムブラウン)
8,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
694903418BGX73BK柱:BK(ブラック)高さ:T-12BK(ブラック)
8,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
694903508BGX73JW柱:JW(ホワイト)高さ:T-12JW(ホワイト)
8,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
694903598BGX73PW柱:PW(ナチュラルシルバーF)高さ:T-12PW(ナチュラルシルバーF)
8,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
694903688BGX73SC柱:SC(シャイングレー)高さ:T-12SC(シャイングレー)
8,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
694904818BGX72HG柱:ダスクグレー(HG)高さ:T-10HG(ダスクグレー)
8,400
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
694905698BGX73HG柱:ダスクグレー(HG)高さ:T-12HG(ダスクグレー)
8,900
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする