フェンスAB YR2型 切詰用縦桟セット

フェンスAB YR2型 切詰用縦桟セット - TOEX(LIXIL)フェンスAB YR2型 切詰用縦桟セット - TOEX(LIXIL)フェンスAB YR2型 切詰用縦桟セット - TOEX(LIXIL)

YR2型切詰用縦桟セットです。目隠し率約31%の桟が細い軽快なデザイン。植栽を含めた外構デザインが可能です。「選びやすい」「使いやすい」「拾い出しがしやすい」LIXILのフェンスABは3つの”しやすい”を実現。
外観だけでなく内観からの見た目にも配慮。
フェンスの下空き寸法は、すべて従来よりも狭い60mmを採用。道路側から覗かれにくいのはもちろん、ペットもくぐり抜けしづらく、空缶などのゴミも入りにくい設計です。下桟すきまカバー(オプション)を使うことで、デザイン性はそのままに、下空きを完全にふさぐことも可能。さらに、すきまが空いてしまうコーナー部も、新設計のコーナー目隠し継手が設置でき、よりプライバシーを守る仕様になっています。

用途本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。材質(本体)アルミ寸法高さ:T-6内容量1セット
関連資料:(0.47MB) (0.71MB)
注意
※所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
※本体がT‐10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上、T‐10を超えるフェンスの場合は厚さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
※柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
※ブロック塀(フェンス含む)総高さは2.2m以下で施工してください。
※コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
※風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694896958BGX74AB柱:AB(オータムブラウン)AB(オータムブラウン)
6,400
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
694897118BGX74BK柱:BK(ブラック)BK(ブラック)
6,400
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
694899058BGX74HG柱:ダスクグレー(HG)HG(ダスクグレー)
7,000
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする