曜日別特売

フェンスAB YR3型 本体

フェンスAB YR3型 本体 - TOEX(LIXIL)フェンスAB YR3型 本体 - TOEX(LIXIL)フェンスAB YR3型 本体 - TOEX(LIXIL)フェンスAB YR3型 本体 - TOEX(LIXIL)フェンスAB YR3型 本体 - TOEX(LIXIL)フェンスAB YR3型 本体 - TOEX(LIXIL)フェンスAB YR3型 本体 - TOEX(LIXIL)フェンスAB YR3型 本体 - TOEX(LIXIL)

YR3型パネル本体です。横格子、目隠し率約54.3%の桟が細い軽快なデザイン。植栽を含めた外構デザインが可能です。「選びやすい」「使いやすい」「拾い出しがしやすい」LIXILのフェンスABは3つの”しやすい”を実現。
外観だけでなく内観からの見た目にも配慮。
フェンスの下空き寸法は、すべて従来よりも狭い60mmを採用。道路側から覗かれにくいのはもちろん、ペットもくぐり抜けしづらく、空缶などのゴミも入りにくい設計です。下桟すきまカバー(オプション)を使うことで、デザイン性はそのままに、下空きを完全にふさぐことも可能。さらに、すきまが空いてしまうコーナー部も、新設計のコーナー目隠し継手が設置でき、よりプライバシーを守る仕様になっています。

用途本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。材質(本体)アルミ内容量1セット
関連資料:(0.71MB)
注意
※所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
※本体がT‐10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上、T‐10を超えるフェンスの場合は厚さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
※柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
※ブロック塀(フェンス含む)総高さは2.2m以下で施工してください。
※コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
※風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
本体寸法(mm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694893278BGC02HG柱:ダスクグレー(HG)高さ:T-82000×800HG(ダスクグレー)
34,900
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
694893368BGC03HG柱:ダスクグレー(HG)高さ:T-102000×1000HG(ダスクグレー)
39,900
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
694908678BGC01AB柱:AB(オータムブラウン)高さ:T-62000×600AB(オータムブラウン)
25,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
694908768BGC01BK柱:BK(ブラック)高さ:T-62000×600BK(ブラック)
25,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
694908858BGC01JW柱:JW(ホワイト)高さ:T-62000×600JW(ホワイト)
25,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
694909018BGC01PW柱:PW(ナチュラルシルバーF)高さ:T-62000×600PW(ナチュラルシルバーF)
25,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
694909108BGC01SC柱:SC(シャイングレー)高さ:T-62000×600SC(シャイングレー)
25,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
694910508BGC01HG柱:ダスクグレー(HG)高さ:T-62000×600HG(ダスクグレー)
28,100
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
694910688BGC02AB柱:AB(オータムブラウン)高さ:T-82000×800AB(オータムブラウン)
31,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
694910778BGC02BK柱:BK(ブラック)高さ:T-82000×800BK(ブラック)
31,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
694910868BGC02JW柱:JW(ホワイト)高さ:T-82000×800JW(ホワイト)
31,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
694910958BGC02PW柱:PW(ナチュラルシルバーF)高さ:T-82000×800PW(ナチュラルシルバーF)
31,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
694911118BGC02SC柱:SC(シャイングレー)高さ:T-82000×800SC(シャイングレー)
31,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
694913218BGC03AB柱:AB(オータムブラウン)高さ:T-102000×1000AB(オータムブラウン)
36,300
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
694913308BGC03BK柱:BK(ブラック)高さ:T-102000×1000BK(ブラック)
36,300
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
694913398BGC03JW柱:JW(ホワイト)高さ:T-102000×1000JW(ホワイト)
36,300
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
694913488BGC03PW柱:PW(ナチュラルシルバーF)高さ:T-102000×1000PW(ナチュラルシルバーF)
36,300
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
694913578BGC03SC柱:SC(シャイングレー)高さ:T-102000×1000SC(シャイングレー)
36,300
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする