曜日別特売

フェンスAB フリーポールタイプ コーナー継手セットF

フェンスAB フリーポールタイプ  コーナー継手セットF - TOEX(LIXIL)フェンスAB フリーポールタイプ  コーナー継手セットF - TOEX(LIXIL)フェンスAB フリーポールタイプ  コーナー継手セットF - TOEX(LIXIL)フェンスAB フリーポールタイプ  コーナー継手セットF - TOEX(LIXIL)フェンスAB フリーポールタイプ  コーナー継手セットF - TOEX(LIXIL)フェンスAB フリーポールタイプ  コーナー継手セットF - TOEX(LIXIL)フェンスAB フリーポールタイプ  コーナー継手セットF - TOEX(LIXIL)フェンスAB フリーポールタイプ  コーナー継手セットF - TOEX(LIXIL)

フェンスAB フリーポールタイプ用オプションです

用途本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。寸法高さ:共通内容量1セット
関連資料:(0.53MB)
注意
※所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
※本体がT‐10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上、T‐10を超えるフェンスの場合は厚さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
※柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
※ブロック塀(フェンス含む)総高さは2.2m以下で施工してください。
※コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
※T-14は柱間隔1,000mm以内で施工してください(耐風圧強度:風速34m/秒相当)。
※T-24サイズはブロック上への施工はできません。柱は独立基礎または連続基礎で埋込み施工してください。
※風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694923718BKM44ABAB(オータムブラウン)
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
694923808BKM44BKBK(ブラック)
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
694920058BKM44HGHG(ダスクグレー)
2,100
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
694923898BKM44JWJW(ホワイト)
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
694923988BKM44PWPW(ナチュラルシルバーF)
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
694924078BKM44SCSC(シャイングレー)
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする