みんなの青色申告ははじめての確定申告をサポートする充実の機能!
業種を選ぶだけのかんたん導入
他社データの取り込みOK
業務に合わせてカスタマイズ
万一でも安心なクラウド機能付き
明細入力のいらない自動会計
スタイルで選べる多彩な伝票入力
使いやすさにこだわったメニュー画面
必要なデータは全て自動集計
青色申告やることナビを搭載
確定申告・電子申告ソフトも無料
処理能力【勘定科目】9,999件【決算書科目】9,999件【補助科目】1勘定科目に9,999件【取引摘要】9,999件【補助摘要】9,999件【振替伝票事例】9,999件【年間仕訳データ】無制限【管理可能事業所】無制限【勘定科目名称】正式名称全角15文字、略式名称全角8文字【勘定科目コード】数字1~4桁フリーコード【青色申告科目名称】全角10文字【収支内訳科目名称】全角10文字【補助科目名称】正式名称全角15文字、略式名称全角8文字【補助科目コード】数字1~4桁フリーコード【部門名称】正式名称全角15文字、略式名称全角8文字【仕訳の摘要文字】上段全角15文字、下段全角15文字【1仕訳の金額】11桁1千億円未満【科目累計金額】12桁1兆円未満【お決まり仕訳】9,999件【減価償却資産】無制限【仕訳のメモ】1仕訳あたり全角100文字OSWindows 11内容量1個