曜日別特売

会計王25 法令改正対応最新版

会計王25 法令改正対応最新版 - ソリマチ会計王25 法令改正対応最新版 - ソリマチ

日常会計業務から決算申告、経営分析まで会計王で一括管理
業種を選ぶだけのかんたん導入
他社データの取り込みOK
業務に合わせてカスタマイズ
万一でも安心なクラウド機能付き
明細入力のいらない自動会計
スタイルで選べる多彩な伝票入力
対話形式で仕訳をアドバイス
監査機能で入力のミスや漏れも防止できて安心
B/SやP/Lをリアルタイムで把握
知りたい状況がすぐわかる集計機能
資金繰り管理もスムーズに
月次残高推移表から本格分析まで
マイナンバーにもしっかり対応
個人は青色・白色どちらも対応
やることナビでミスなく青色申告
税務署配布用紙(OCR用紙)に直接印刷OK

処理能力【勘定科目】9,999件【決算書科目】9,999件【補助科目】1勘定科目に9,999件【取引摘要】9,999件【補助摘要】9,999件【振替伝票事例】9,999件【年間仕訳データ】無制限【管理可能事業所】無制限【勘定科目名称】正式名称全角15文字、略式名称全角8文字【勘定科目コード】数字1~4桁フリーコード【決算書科目名称】正式名称全角15文字、イニシャルキー半角8文字【青色申告科目名称】全角10文字【収支内訳科目名称】全角10文字【補助科目名称】正式名称全角15文字、略式名称全角8文字【補助科目コード】数字1~4桁フリーコード【部門名称】正式名称全角15文字、略式名称全角8文字【仕訳の摘要文字】上段全角15文字、下段全角15文字【1仕訳の金額】11桁1千億円未満【科目累計金額】12桁1兆円未満【お決まり仕訳】9,999件【減価償却資産】無制限【受取手形】無制限【支払手形】無制限【預貯金】無制限【借入金】無制限【資金繰り科目】9,999件【仕訳のメモ】1仕訳あたり全角100文字OSWindows 11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69489020-
40,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする