販売王25販売・仕入・在庫 LAN for SQL 20CL

販売王25販売・仕入・在庫 LAN for SQL 20CL - ソリマチ

見積書や伝票から請求書を?かんたんに作成できる!仕入・在庫管理機能も充実!
質問に答えるだけのかんたん導入
他社データの取り込みOK
消費税率の単価変更も一括
万一でも安心なクラウド機能付き
きめ細かい顧客管理
作成した見積書をPDF出力
あらゆる条件で検索できる
オリジナルの見積書が作成可能
受注残数もらくらく把握
煩雑な入金業務も効率化
得意先を選ぶだけのかんたん売上入力
多彩な管理で一括処理が可能
売上伝票のデータを活かして請求書作成
得意先の締日にあわせて請求書を作成
請求書一括送信でらくらく
多彩な出力用紙が選択できます
発送予定実績表で納品漏れなし
売上/入金/見積/受注まで対応できる月報
個別でも組み合わせでも集計可能
入金消し込みと回収状況で入金漏れ防止
不良債権と取引先の管理でリスクを軽減
MoneyLinkとの連携で効率化
商品の発注残管理がかんたん
仕入伝票や入荷予定表で仕入管理
仕入/支払/発注まで対応の多機能な月報
条件指定で作成できる銀行振込依頼書
仕入先別に支払管理が可能
支払伝票をワンタッチ登録
多彩な在庫管理で効率アップ
複数の倉庫にある在庫を一元管理

処理能力【管理可能データ】99社(ログイン時に切り替え可能)【得意先マスタ】無制限(HDD空き容量による)、コード:1~13桁(英数記号カナ)、名称:全角30文字【商品マスタ】無制限(HDD空き容量による)、コード:1~33桁(英数記号カナ)、名称:全角20文字【発送先マスタ】無制限(HDD空き容量による)、コード:1~13桁(英数記号カナ)、名称:全角30文字【仕入先マスタ】無制限(HDD空き容量による)、コード:1~13桁(英数記号カナ)、名称:全角30文字【担当者マスタ】無制限(HDD空き容量による)、コード:4桁(英数記号カナ)、名称:全角7文字【得意先区分】3区分、件数:無制限(HDD空き容量による)、コード:4桁(英数字)、名称:全角25文字【商品区分】3区分、件数:無制限(HDD空き容量による)、コード:4桁(英数字)、名称:全角25文字【仕入先区分】3区分、件数:無制限(HDD空き容量による)、コード:4桁(英数字)、名称:全角25文字【摘要】45種類 各99件【管理倉庫数】無制限(HDD空き容量による)【伝票枚数】無制限(HDD空き容量による)【伝票明細行数】99行【部門】無制限(2階層)(HDD空き容量による)【入数】整数4桁(商品ごとに使用有無選択可能)【箱数】整数4桁(入数管理する商品のみ)【数量】整数8桁(小数なしor2桁)【単価】整数9桁(小数なしor2桁)【伝票1枚の合計金額】整数11桁【最大データサイズ】1事業所あたり4GBまでOSWindows 11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69489117-
1,200,000
1,198,000
1,317,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする