VITURE Luma シリーズ専用 レンズフレーム

VITURE Luma シリーズ専用 レンズフレーム - VITUREVITURE Luma シリーズ専用 レンズフレーム - VITUREVITURE Luma シリーズ専用 レンズフレーム - VITURE

指定の眼鏡店で自分にぴったりのレンズをセットしてもらいましょう。(VITURE公式指定店:JUN GINZA)
VITURE Luma XRシリーズ全モデルに磁石で簡単に装着
-6.0Dを超える度数の方/乱視の方に最適

付属品クイックスタートガイド:1、安全ガイドライン:1材質ポリカーボネート(PC)寸法(mm)122.6×34.8×3.3ブラック質量(g)4.3対応磁気着脱保証期間1年間の製品保証内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69488067LM-PTFM-R
3,618
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする