曜日別特売

AQUOS sense10 / sense9 ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス カドピタ 光沢

AQUOS sense10 / sense9 ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス カドピタ 光沢 - SimplismAQUOS sense10 / sense9 ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス カドピタ 光沢 - SimplismAQUOS sense10 / sense9 ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス カドピタ 光沢 - SimplismAQUOS sense10 / sense9 ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス カドピタ 光沢 - SimplismAQUOS sense10 / sense9 ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス カドピタ 光沢 - Simplism

端までなめらか、広範囲で画面を保護
しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工
位置出し簡単「カドピタ」
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属

付属品マイクロファイバークロス、大型埃取りテープ質量(g)10タイプブルーライト低減寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.31×144.90×0.49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69488688TR-AQ25S-GLI-GOB3CC
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする