曜日別特売

Apple Watch 40mm SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4 超透明 全画面保護フィルム 貼るピタ付き

Apple Watch 40mm SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4 超透明 全画面保護フィルム 貼るピタ付き - SimplismApple Watch 40mm SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4 超透明 全画面保護フィルム 貼るピタ付き - SimplismApple Watch 40mm SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4 超透明 全画面保護フィルム 貼るピタ付き - SimplismApple Watch 40mm SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4 超透明 全画面保護フィルム 貼るピタ付き - SimplismApple Watch 40mm SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4 超透明 全画面保護フィルム 貼るピタ付き - Simplism

気泡ゼロの「バブルレス」仕様
指紋が拭き取りやすい「防指紋加工」
ワンランク上の高透明、ARコーティング加工
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
気泡を除く、貼り付け補助カード付属

付属品マイクロファイバークロス、大型埃取りテープ、貼り付け補助カード質量(g)0.25タイプ超透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.12×36.65×0.23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69488941TR-AW2540-PTH1-ARCC
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする