曜日別特売

arrows We2 高透明 画面保護フィルム 位置ピタ

arrows We2 高透明 画面保護フィルム 位置ピタ - Simplismarrows We2 高透明 画面保護フィルム 位置ピタ - Simplismarrows We2 高透明 画面保護フィルム 位置ピタ - Simplismarrows We2 高透明 画面保護フィルム 位置ピタ - Simplismarrows We2 高透明 画面保護フィルム 位置ピタ - Simplism

指紋が付きにくいフィルム
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
接着剤を使わず、貼り直し可能
位置出しが何度でもやり直せる「位置ピタ」
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属

付属品マイクロファイバークロス、大型埃取りテープ質量(g)4.2タイプ高透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.21×144.80×0.12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69488785TR-AR25W-PFI-CC
オープン
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする