曜日別特売

ViXion01

ViXion01 - ViXionViXion01 - ViXionViXion01 - ViXionViXion01 - ViXionViXion01 - ViXionViXion01 - ViXionViXion01 - ViXionViXion01 - ViXion

ViXion01は見ているものをセンサーで測定し、距離に応じてレンズの形状を瞬時に変化させ、ピント調節をサポートするアイウェアです。近くも遠くもスムーズなピント調節体験を提供します。
”革新性”や”可能性”を想起させる近未来的なデザインは、世界的デザインファームnendoの佐藤オオキ氏によるもので、現在販売中の暗所視支援眼鏡「MW10 HiKARI」に次ぐViXionの主力製品として発売いたしました。
ViXion01は、自動でピントを調節する”オートフォーカスアイウェア”です。 レンズの凹凸を見る距離に応じて変化させることで、近くも遠くも自在にピントを合わせられるオートフォーカスを実現しました。 ”革新性”や”可能性”を想起させる近未来的なデザインは、デザインファームnendoが手がけています。
オートフォーカスアイウェア ViXion01は、趣味の工作や作業など、さまざまなシーンで利用できます。
アイウェアのオートフォーカス機能により、ハンズフリーで眼のピント調節をサポート。断続的な近接作業、両手がふさがる細かい作業、近くと遠くを繰り返し見る場合など、活用シーンは様々。
約50gという軽量化に成功。メガネと変わらぬ装着感で長時間使用も可能です。パーソナライズはとても簡単。またグループでシェアしたりすることもできます。
最初にピントの調整を設定するだけで、特に設定や操作が不必要のシンプルなデジタルデバイスです。連続使用時間も最大10時間なので忘れがちな充電でも安心してご利用できます。

寸法(mm)瞳孔間距離:56 ~ 70質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×35連続使用時間(時間)最大約10充電時間約3時間使用温湿度範囲0~45 ℃/45% ~ 75%(結露なきこと)保管温湿度範囲-10~60 ℃/45% ~ 75%(結露なきこと)電気定格3.7V リチウムポリマー電池、150mAh/最大平均電流:20mA/IEC62133-2 認証取得 済充電方式USB-Type-C 5V、1A防滴構造IPX3Bluetooth5.0搭載焦点距離5cm ~ 無限遠内容量1個
注意
※本製品は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律における医療機器ではありません。
※ViXion01をかけた状態で車や自転車等の運転はしないでください。
※早い動作をする時やスポーツ等では使用しないでください。
※本体は防水ではありません。水をかけたり、水の中に入れたりしないでください。(防滴:IPX3)
※眼鏡の超音波洗浄機で洗浄しないでください。
※充電中のご使用は思わぬ事故や怪我につながる恐れがあります。
※製品表面を清掃する際は、除光液、シンナー、アルコール系消毒液は使用せずに、ノンアルコール系消毒液をご使用ください。
※故障の原因となりますので、消毒液を直接スプレーすることはおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69487516VX01NGASS00
80,000
88,000(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする